マグネループAiryFreeBK45CM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17398389 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

商品特長
超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。
着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。
※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55%
※AiryFree50cmとEX50cmの比較
磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。
着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。
無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。
水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。

用途
使用上の注意
1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。
(1)悪性腫瘍のある方
(2)心臓に障害のある方
(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)
4. 機器は改造しないでください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする