リペア TSI用ウインカーバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17401426 品番5190
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5190
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:リペア TSI用ウインカーバルブ
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5100,5101,5105,5106

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C タイプリペア TSI用ウインカーバルブ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする