2418 シフトパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401451

シフトパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cブラック注文コード17401451品番2418
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスパネルへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質プラスチックブラック備考同社製シフトパネルカバー用オプションリング。ブーツ周りのリングと交換します。タイプシフトパネル オプションリング加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2407 / 2414 / 2413 / 2408
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする