Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
キーホールカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ステンレスポリッシュ
ステンレスポリッシュ
ブラックステンレスヘアライン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17401530
品番
7101
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
ステンレス
色
ステンレスポリッシュ
タイプ
キーホールカバー
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。