曜日別特売
2155 アッシュトレイフレーム Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401548

2155 アッシュトレイフレーム Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401548
2155 アッシュトレイフレーム Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401548

アッシュトレイフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17401548品番2155
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2155
販売備考:純正灰皿を取り外しネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。純正灰皿との同時装着不可です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:アッシュトレイフレーム
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
オプション:品番:2159

オプション【品番】2159適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスステンレスヘアラインタイプアッシュトレイフレーム加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする