Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
スピンターンノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
アルミヘアライン
ブラック
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17401575
品番
2412
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
材質
アルミニウム
色
レッド
備考
M5xP0.8(NCロードスターの一部年式で異なる場合がありますのでご購入の前にご確認ください)。純正のスプリングを入れて装着することでドレスアップパーツとして使用することも可能です。
タイプ
スピンターンノブ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】2452 / 2462 / 2472 / 2482
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。