Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
アッシュトレイフレーム P/Wスイッチカバー一体型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラックステンレスヘアライン
ステンレスヘアライン
ブラックステンレスヘアライン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17402169
品番
2156
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
オプション
【品番】2159
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
色
ブラックステンレスヘアライン
タイプ
アッシュトレイフレーム
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※純正灰皿を取り外しネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。