2415 シフトパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402921

シフトパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8Cステンレスヘアライン注文コード17402921品番2415
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスパネルへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

オプション【品番】2417 / 2418適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C材質ステンレスステンレスヘアライン備考鏡面プラスチックリング。純正リプレイスメントタイプ。タイプシフトパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2405
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする