MR-A3-57-550-7AGDA モーターローラ 三相400V級スプロケット550 KYOWA(協和製作所) 17402945

MR-A3-57-550-7AGDA モーターローラ 三相400V級スプロケット550 KYOWA(協和製作所) 17402945
MR-A3-57-550-7AGDA モーターローラ 三相400V級スプロケット550 KYOWA(協和製作所) 17402945
MR-A3-57-550-7AGDA モーターローラ 三相400V級スプロケット550 KYOWA(協和製作所) 17402945

モーターローラ 三相400V級スプロケット550MR-A3-57-550-7AGDA

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
呼び周速7
内容量1本注文コード17402945品番MR-A3-57-550-7AGDA
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
寸法l(mm)
550
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
7.4/8.5
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
121.9/108.3
呼び周速
7
接線力(N)(50/60Hz)
42.8/38.0
仕様
ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプ
スプロケット
電源
三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする