付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約3.4
使用温度範囲(℃)0〜50
規格HDR10(HDMI)
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理非光沢
機能プラグアンドプレイ
使用湿度範囲10〜90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444x542x200
コントラスト比1200:1
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms
入力端子HDMI×1/VGA×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ホワイト
音声出力イヤホン出力
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS(HIS)
ブルーライトカットYES
ディスプレイサイズ(目安)23.8
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300