ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/パープル/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17403350 品番JN-IPS238G120F-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)0〜50 規格HDR10(HDMI) 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理非光沢 機能プラグアンドプレイ 使用湿度範囲10〜90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444x542x200 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2Wx2 色(本体)パープル 音声出力イヤホン出力 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(HIS) ブルーライトカットYES ディスプレイサイズ(目安)23.8 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする