JSダスターモップF45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17403438 品番DU956-045J-MB
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
フリンジ糸がホコリをきっちり保持。動きもなめらかです。
スレンダーラーグF45・スレンダーラーグN45・スレンダーラーグBF45が使用できます。
スレンダーラーグF45×1枚付属

用途商業施設・病院・学校・オフィス・ビルなどに 付属品スレンダーラーグ45×1枚 仕様継柄(3本柄) 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン 幅(mm)620 全長(mm)1310 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】167×75×455 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.34MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする