曜日別特売
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481

 

CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481
CL959-000J-MB JSデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 17403481

JSデッキブラシ180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本注文コード17403481品番CL959-000J-MB
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
台径ヘッドが隅のゴミまで掃きだします。

用途床面の磨き清掃に仕様継柄(3本柄)適合JPデッキブラシ180スペア材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PET幅(mm)200全長(mm)1280質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】102×83×1280繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする