WI961-045J-MB JSドライワイパー CONDOR(山崎産業) 17403499 WI961-045J-MB JSドライワイパー CONDOR(山崎産業) 17403499 WI961-045J-MB JSドライワイパー CONDOR(山崎産業) 17403499 WI961-045J-MB JSドライワイパー CONDOR(山崎産業) 17403499 WI961-045J-MB JSドライワイパー CONDOR(山崎産業) 17403499 WI961-045J-MB JSドライワイパー CONDOR(山崎産業) 17403499

JSドライワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17403499 品番 WI961-045J-MB
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
素早い水切りの定番品。幅広い場所で使用できます。

用途ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで 仕様継柄(3本柄) 適合平金具付スペア(WI543-045U-FS) 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 幅(mm)460 全長(mm)1350 質量(g)595 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】212×53×457 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.94MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする