施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装建材
Bulls(ブルズ)の 床材
Bulls(ブルズ)の 戸建捨て貼り用
エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
仕様
3P
色
ハードメープル
注文コード
17403508
品番
BM3AWMR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3P
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ハードメープル
関連資料:
チラシ(3.29MB)