施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の 下地材
Bulls(ブルズ)の 壁材・腰壁
銘木ウォールラスティック 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
チーク
幅(mm)
29.5
注文コード
17404025
品番
BIZTR
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入隅
長さ(mm)
2750
幅(mm)
29.5
厚さ(mm)
29.5
色
チーク
関連資料:
チラシ(2.39MB)