施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の 下地材
Bulls(ブルズ)の 壁材・腰壁
銘木ウォールラスティック 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ハードメープル
幅(mm)
14.5
注文コード
17404208
品番
BHAMR
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巾木(受)
長さ(mm)
3950
幅(mm)
14.5
厚さ(mm)
30
色
ハードメープル
関連資料:
チラシ(2.39MB)