施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装建材
Bulls(ブルズ)の 床材
Bulls(ブルズ)の 戸建捨て貼り用
セフィラU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
17404269
品番
JD03OK
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木材の組織にプラスチックを染み込ませて固めるWPC加工で
天然木美しさや風合いあを際立たせ、耐久性にも優れたフローリング。
仕様
3P(2本溝)
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
オーク
関連資料:
チラシ(0.94MB)