商品施工写真
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の 下地材
Bulls(ブルズ)の 壁材・腰壁
ピースウォール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
幅(mm)
302
長さ(mm)
906
厚さ(mm)
20.5
注文コード
17404750
品番
BWHWA0
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハバリィ
長さ(mm)
906
幅(mm)
302
厚さ(mm)
20.5
種類
ホワイトアッシュ
塗装
無塗装