商品施工写真

BWF8WA1KU ピースウォール Bulls(ブルズ) 17404935 BWF8WA1KU ピースウォール Bulls(ブルズ) 17404935

ピースウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 幅(mm)302 長さ(mm)906 厚さ(mm)13 注文コード17404935 品番BWF8WA1KU
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は幅・長さ・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様フラット8 長さ(mm)906 幅(mm)302 厚さ(mm)13 種類ホワイトアッシュ 塗装オイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする