商品写真
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の 下地材
Bulls(ブルズ)の 壁材・腰壁
ブルズプリント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
17404969
品番
LH1-36
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1825
幅(mm)
915
厚さ(mm)
2.5
色
アッシュ
加工
【溝】平板仕様