商品写真

BK253611SC ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17405030 BK253611SC ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17405030

ブルズプリント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 17405030 品番 BK253611SC
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
長さ(mm)1825 幅(mm)915 厚さ(mm)2.5 ホワイト(19Aホワイト近似色) 加工【溝】平板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする