商品写真

LHP4-28 ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17405075 LHP4-28 ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17405075

ブルズプリント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 17405075 品番 LHP4-28
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
長さ(mm)2435 幅(mm)604 厚さ(mm)3.8 シオジ柾 加工【溝】7本角溝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする