画像準備中

スライディングシート スピラドゥ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) ピンク 注文コード17405127 品番731752
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軽い力であらゆる方向に滑らせられます
ブルー(ハード)最もよく滑ります。体重の重い利用者、体の大きな利用者の臥位移乗におすすめです
グリーン(ミディアム)ブルーよりもやや滑りにくくブルーとピンクの中間です。
ピンク(ソフト)伸縮性が高く最も柔らかいです。主に衣類や弾性ストッキングなどの着脱に適しています

用途「移動・移乗、寝返り、更衣、動作」の際に生じる摩擦を低減します 材質ナイロン ピンク 長さ(m)10 硬さソフト 幅(cm)100
注意
※1)本品は非常にすべりやすいため使用中または使用後の転落、転倒に充分ご注意下さい
※2)使用中、介助者は利用者から目を離さず危険を感じた場合はただちに使用を中止してください
※3)使用後は敷きこまれたままにせず必ず本品を取り外してください
※4)使用面が水平であることを確認して使用してください。
※5)ストーブやその他の熱源の近くでは使用しないでください
※6)ハサミで使いやすい大きさにカットできますが、ほつれやすい傾向がありますのでご注意ください
※7)本品は消耗品です。長期間継続的に使い続けることは想定していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする