882541 オプティコンフォート2 アビリティーズ・ケアネット 17405337 882541 オプティコンフォート2 アビリティーズ・ケアネット 17405337

オプティコンフォート2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17405337 品番 882541
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別) 非課税商品
4,598

ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖
ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ
交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます

用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に 材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE 質量(g)510 耐荷重(kg)130 グリップ径(Φmm)最大45 寸法(cm)(カフ〜グリップ)24、(グリップ〜杖先)69〜97(12段階) パイプ径(Φmm)19
注意
※歩行補助の目的以外には使用しないでください
※お使いになる前に各部を点検し、破損やゆるみなど異常がないことを確認してください
※雨の日や凍結した道、また滑りやすい床材でのご使用は十分にご注意ください
※排水溝のグレーチングや細い溝などにはまらないようご注意ください
※高さ調節クリップをパイプ穴にはめた時、パチンと音がしてしっかりはまったことを確認してください
※先ゴムがすり減ったときは先ゴムを取り替えてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする