MS-5030W マグネットシート 大判 モノタロウ 17405894 MS-5030W マグネットシート 大判 モノタロウ 17405894 MS-5030W マグネットシート 大判 モノタロウ 17405894

マグネットシート 大判

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17405894 品番 MS-5030W
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。

寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.8×500×0.3 仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ)
注意
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。

商品説明動画

マグネットシート 大判.
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
ホワイトボード用名札

ハサミやカッターナイフで簡単に加工できて使いやすかった

対象商品:
17405903
2024-07-18
用途:
軽トラにはった
農・林・水産業

磁力があって、取れることも無く良い商品です。

古い車にはった為、取ってみたらその部分だけサビていた。
はりっ放しでなく、取って塗装面を乾燥させれば良かったかも。

対象商品:
17405894
2024-04-03
用途:
社名看板を車に貼り付け

大判サイズを探していました。
社名を入れて、車に貼り付けます。
磁力も十分あり、はがれる心配もなく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17405903
2024-05-20
用途:
工事看板等の作成
有限会社山本組 様

この価格で、この大きさで、この磁力ならそれなりに満足できる商品です。

対象商品:
17405903
2023-12-20
用途:
宝石研磨機の水受け部分の内張として

宝石研磨機の水避け部分が鉄製で、錆防止と石が飛んだ時の衝撃緩和のために使っています。
両面テープで固定するのでは水によりはがれが生じるし、脱着が簡単で掃除も簡単になりました。大判があって助かっています。

対象商品:
17405903
2022-12-30
用途:
社用車の社名表示に使用しています。

社用車の社名表示に使用しています。
状況次第では、剥がすこともあり便利に使用しています。

4人が参考にしています
対象商品:
17405894
2023-01-02
用途:
キッチンの換気扇から夜間寒い風が入るので塞ぐのに使用
不動産業

1/2に切って使用、届いた際固く巻いてあったので平らに伸ばすのに少し大変でした。
以前使用の100均のより厚みもあり磁力も強く満足です。

対象商品:
17405894
2023-08-31
用途:
2cm幅に裁断して、掲示板の押さえに使用。
中電技術コンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

カットするのに時間がかかったが、特に問題なしでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
レーザープリンターによる印刷は可能でしょうか。
回答:
レーザープリンターでの印刷はできません。
厚さ0.8mmに対応可能なインクジェットプリンターでの印刷は可能です。
2021-08-26
質問:
粘着面がない商品でしょうか。
回答:
粘着面はございません。
2021-08-26
質問:
ホワイトボードのように書き消し可能でしょうか。
回答:
ボードタイプの商品ではない為、不可となります。
3人が参考にしています
2021-08-26

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする