MS-C2030Y マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ 17405946 MS-C2030Y マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ 17405946 MS-C2030Y マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ 17405946

マグネットシート ボードタイプ つや有り

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17405946 品番 MS-C2030Y
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。

商品タイプボード 寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

マグネットシート ボードタイプ つや有り.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388853
2022-11-30
用途:
工場の進捗状況を掲示
株式会社ホーペック 様

何度もリピートしています。
綺麗にカットできるので、用途に合わせて大きさを変更して使っています。使いやすいです。

対象商品:
17405937
2022-09-01
用途:
掲示作業
運輸・通信業

水性マジックでマグネットシートに記載して金属に貼り付けています。
繰り返し使えて便利です。

対象商品:
40388844
2020-08-14
用途:
色んな工作に使用
その他業種

まだ使用しておりませんが、色々な小物に貼り付け磁石として使用する予定です。

対象商品:
17405928
2020-10-18
用途:
POPを書く。
吉又商店 様

使いやすく、機能的。正直必要ないのに買ってしまったと反省。

対象商品:
17405937
2019-04-08
用途:
作業内容の表示、設備の状況表示に使用。

磁力も十分有り、材質も悪く有りません。金額と比較しても十分以上です。

対象商品:
17405937
2018-09-06
用途:
倉庫管理
製造業

PC上のデータでは倉庫管理をしていますが、実際に倉庫内の物品を扱う従業員(年配者)にとっては、このようなマグネットシートに必要事項を書き込み、ホワイトボードと組み合わせたロケーション管理をしたほうが理解してもらい易い。現場の従業員が管理を行うにあたり重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40388853
2018-09-26
用途:
ステッカー作成
建設業・工事業

自動車用のマグネットステッカーのベースで使用しました。若干磁力が弱い感じがしますが、目的は達成しています。耐久性は今後確認ですね。

対象商品:
40388844
2018-01-16
用途:
マグネットの予定表に貼る

カッターで切るのにも切りやすくて良かった。でもマグネットの力が弱い気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ボードタイプとなりますが、柔軟性(軽く巻き付けられる程度)はありますでしょうか。
回答:
本商品には柔軟性がございます。
2021-08-20
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
70℃までとなります。(相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください)
2021-08-20
質問:
RoHS対応品でしょうか。
回答:
非対応となっております。
2021-08-20

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする