伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17406938 品番 AFF-SBS001-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

約10cm〜45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。
サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。
背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。

用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に 材質金属 質量(kg)0.6 ホワイト 寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5 仕切り2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする