曜日別特売

ソフトVCTF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
心数(C)5
導体公称断面積(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻(40m)注文コード17407437品番VCTF-22 5CX0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柔軟性

使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格-定格電圧(V)300ケーブル長(m)40許容電流(A)4材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜心数(C)5概算質量(kg/km)75導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9シース外径(Φmm)7.1導体軟銅集合線導体公称断面積(mm2)0.5試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)1.9
注意
※0.5mm2は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする