PM-10C プロメ SUZUKID(スズキッド) 17407504 PM-10C プロメ SUZUKID(スズキッド) 17407504 PM-10C プロメ SUZUKID(スズキッド) 17407504

プロメ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17407504 品番PM-10C
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
トラスコ品番818-5947 電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10 本体質量(g)102 有効視野(mm)92×34 遮光度#9〜#13 遮光速度(秒)10000

商品説明動画

スター電器製造 スズキット プロメ/プロメブルーフィルタ PM‐10C/10CB
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17407504
2018-12-14
用途:
溶接作業時、鍛治工事
三信工業 様 (建設業・工事業)

電池が無いのか画面が歪む変なときに暗くなったり明るくなったりする

3人が参考にしています
対象商品:
17407504
2016-11-01
用途:
溶接作業時。
井澤農場 様

モノタロウのは1年4ヶ月でダメになったので、思いきって買ってみました。状況によって調節可能なのでよいですが値段が高くてねー、長持ちしてくれるのを祈るばかりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする