100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17407547 品番SIG-140
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。
ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。
プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。
仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。
半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。
使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。
小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。
ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。
コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。

定格使用率(%)100V:60、200V:20 溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8〜4.5mm)、ステンレス(板厚0.8〜4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8〜4.0mm)、アルミ(板厚0.8〜4.0mm)※使用条件によって異なる 付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチ トラスコ品番818-5948 質量(kg)14.5 定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V 定格周波数(Hz)50/60兼用 容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V 定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378

商品説明動画

SUZUKID溶接機 インバータ半自動溶接機 imigo/inova
スター電器製造 スズキット アイミーゴ140/アイノーヴァ140 SIG-140/SIV-140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17407547
2016-06-28
用途:
溶接

細かい調整ができて使いやすい。
100/200V兼用だが、100Vは未使用。200Vでは満足。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする