SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 電気溶接機
SUZUKID(スズキッド)の バッテリー溶接機
ヴィクトロン130
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17407802
品番
SBV-130
参考基準価格(税別)
¥265,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
一人でも持ち運べる大きさと重さ。
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。
急速充電回路内蔵2時間で充電完了。
溶接棒Φ2.0〜Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)
10〜30
切替方式
(電流)2段階
周波数(Hz)
50/60
定格出力電流(A)
130
定格入力(kVA)
1.0
冷却方式
強制空冷
適合溶接棒(mm)
Φ2.0〜3.2
定格負荷電圧(V)
DC26.5
定格出力電圧(V)
DC36(最大25A)
充電方式
準定電力+定電圧方式