Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17408265
品番
8X21DHSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム双眼鏡。
旅行やコンサート、観劇などに幅広い用途でお使いいただけます。
ケース・ストラップ付属。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
付属品
ケース、ストラップ
仕様
(アイレリーフ)11mm
寸法(mm)
98×35×105
質量(g)
210
機能
ダハプリズム、マゼンタコート、センターフォーカス
眼幅調整範囲(mm)
38〜73
視界
(実視界)7.1°
最短合焦距離
5m
1000m先の視野(m)
124
明るさ
6.89
ひとみ径(Φmm)
2.6