Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17408283
品番
7X18DHFFWP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折りたたみ可能な二軸式ダハプリズムモデル。
光学系にマルチコートを施すことで、明るい視野を実現。
フリーフォーカス(FF)機能の採用により、ピント合わせが不要です。
倍率(倍)
7
対物レンズ有効径(mm)
18
付属品
ケース、ストラップ
仕様
(アイレリーフ)10.5mm
寸法(mm)
80×31×110
質量(g)
142
機能
ダハプリズム、マゼンタコート、フリーフォーカス、広視野設計、ラバー外層、防水設計(JIS保護等級6相当)
眼幅調整範囲(mm)
32.5〜72.5
視界
(実視界)9.3°
最短合焦距離
5m
1000m先の視野(m)
163
明るさ
6.76
ひとみ径(Φmm)
2.6