Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17408292
品番
8X25DHWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダハプリズム式のコンパクトモデル。
BaK4プリズムの採用により、明るくクリアな視野を実現します。
防水タイプですので、あらゆる場面で大活躍します。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
25
付属品
ケース、ストラップ
仕様
(アイレリーフ)14mm
寸法(mm)
109×43.5×117
質量(g)
340
機能
ダハプリズム、マルチコート、センターフォーカス、BaK4プリズム、ツイストアップ見口、ラバー外層、防水設計(JIS保護等級6相当)
眼幅調整範囲(mm)
57.5〜71.5
視界
(実視界)6.6°、(見掛視界)49.5°
最短合焦距離
3m
1000m先の視野(m)
115.3
明るさ
9.6
ひとみ径(Φmm)
3.1