※色見本
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。 デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。 【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。 【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。 【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
部屋自体が引締りまして、色、デザインがよく部屋の雰囲気が大きく変わりました。ありがとうございました。