LDW6GM 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷) 17409744 LDW6GM 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷) 17409744

業務用OAラベル ナナワード

(10件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 面付6(3面×2面) 注文コード17409744 品番LDW6GM
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はシートサイズ・面付・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
印字適性、耐熱性も優れています。
カールが少ない使い易さを追求した製品です。

ラベルサイズ(mm)99.1×93.1 面付6(3面×2面) シートサイズ(mm)210×297 対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP 主な用途表示、商用ラベルなど 片数3000片(600片×5) 余白四辺余白付 入数500シート(100シート×5) シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸四角
注意
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。
※シートタイプをご使用の際には、プリンターの取扱説明書で用紙設定と印刷設定をご確認の上、メーカー推奨の設定にてご使用ください。
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。染料系インクを使用している機種に比べ定着が悪い場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
DB用商品名・一括表示ラベル
製造業

繰り返し購入させていただいております。
商品名や一括表示のラベルにちょうど良いサイズでした。
台紙からはがしやすく、DBに貼ったラベルは剥がれにくくて良いです。

対象商品:
17410137
2023-03-10
用途:
品番・品名・JANコード用シール
フクサン株式会社 様 (製造業)

品番・品名・JANコード用シールにちょうど良いサイズで、
他社と比較しましたら、一番安かったので購入させていただきました。

対象商品:
17409717
2022-10-31
用途:
製品ラベルの印刷用

裏面に大きく差し込みの矢印が印刷されており間違えることがなく
印刷する事が出来ます。シール部分もめくりやすく使い勝手はいいです。

対象商品:
17409972
2022-01-27
用途:
住所宛名ラベル
株式会社新和 様

かなり 以前から使用しています。
ほどよい大きさで余白なしで
使いやすいです。

対象商品:
17409823
2020-07-29
用途:
会報の発送等
あざみの会 様 (その他業種)

探していたものが見つかり、助かりました。
裏面に矢印が付いているので、とても便利です。

対象商品:
17409902
2020-02-12
用途:
商品の梱包時
株式会社ルーラル 様 (製造業)

宅配便で出す商品の梱包として、見分けがつくようシールを貼っています。剥がれがなく、便利です。

対象商品:
17410033
2019-12-17
用途:
パッケージ貼付け用
製造業

ラベルサイズがマッチしており、毎回使っております。
レーザープリンターでスムーズに使えます。
即日発送が本当に助かります。

対象商品:
17410137
2018-09-26
用途:
患者さんのラベルシールに使用しています

毎回このシートを使用しています。
レーザープリンターとの相性もよく
安定していて使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする