曜日別特売
C20SA 業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック nana(東洋印刷) 17410435

 

C20SA 業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック nana(東洋印刷) 17410435
C20SA 業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック nana(東洋印刷) 17410435

業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
面付20面
ラベルサイズ(mm)42×74.25
余白なし
内容量1パック(500枚)注文コード17410435品番C20SA
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。

ラベルサイズ(mm)42×74.25面付20面対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数10000片(2000片×5)余白なし入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
注意
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。
※シートタイプをご使用の際には、プリンターの取扱説明書で用紙設定と印刷設定をご確認の上、メーカー推奨の設定にてご使用ください。
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。染料系インクを使用している機種に比べ定着が悪い場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17410417
2020-02-09
用途: ダンボールへのラベリング
株式会社ルーラル製造業

配送するダンボールへのラベリングとして使用しています。
中身がすぐわかり、重宝しています。

対象商品 : 17410435
2017-09-10
用途: 商品出荷時の宛先

他社より購入していた時より価格が安価で使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする