曜日別特売
CL-7U2 業務用OAラベル A4フリーサイズ nana(東洋印刷) 17410523

 

CL-7U2 業務用OAラベル A4フリーサイズ nana(東洋印刷) 17410523
CL-7U2 業務用OAラベル A4フリーサイズ nana(東洋印刷) 17410523

業務用OAラベル A4フリーサイズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1パック(100枚×5冊)注文コード17410523品番CL-7U2
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

A4フリーサイズ、裏スリット2本入
マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。

ラベルサイズ(mm)210×297面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数500片(100片×5)余白なし素材普通紙入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
注意
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行って下さい。
※ミシン目で切り離す場合は、ミシン目に沿って折目を付けてください。
※印刷前には折目を付けないでください。プリンタ内でラベルの剥がれやシートの詰まりを起こす場合があります。
※切り離したシートは、再度印刷しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17410523
2020-11-20
用途: 商品包装ラベル
有限会社お茶の亀屋翠松園

このタイプ(無地一枚ラベル)は、10年以上、常用。割り振りフリー寸法のデザインが独自に作成できるので、とても重宝しています。こちらのタイプは、ウラスリが入っているのが、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする