業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) (地紋柄)紺 注文コード17410602 品番PPI-1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し不可)
個人情報が記入されたハガキに貼付けし、外部へのプライバシー漏洩をプロテクトすることを目的としたラベルです。(個人情報保護法対策の一つとしてご使用ください)
ラベルの裏側は遮蔽性を有する黒なので透けません。
ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。
ラベル材質はコート紙ラベルです。
1層(上紙)2層(疑似層)3層(台紙)の3層構造になっています。

(地紋柄)紺 ラベルサイズ(mm)92×132 面付1面(1面×1面) シートサイズ(mm)100×140 紙質コート紙 片数500片(100片×5) 余白四辺余白付 入数500シート(100シート×5) シートサイズハガキ RoHS指令(10物質対応)対応 ラベル形状角丸四角
注意
※プリンタ等でPPI目隠しラベルに直接印刷は行えません。ご注意ください。
※ラベルは3層構造のため、中間層で剥がれる場合があります。角(コーナー)よりゆっくり剥がしてご使用ください。
※ラベルはしっかりと貼付けてください。ラベルは一度貼ったら貼り直しができません。ハガキなどの通信面の内容・ラベルを貼る位置をよく確認して慎重に貼り付けてください。
※ラベルはゆっくりと剥がしてください。サッと剥がすと、ハガキや疑似層(2層)が破れることがあります。
※カーボン紙で複写したものにラベルを貼ると、化学変化により印字が薄くなることがありますので、ご了承の上ご使用ください。
※郵便はがきの重量は郵便法で2〜6gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする