業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) (地紋柄)グリーン 注文コード17410688 品番PPE-1G
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し可能)
ラベル表面に地紋印刷していますので透けません。
微粘着糊を使用していますので、貼り直しができます。
貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認したい時、内容確認後も隠したい時などに便利。往復ハガキにも使えます。
ラベル材質はアート紙ラベルです。

(地紋柄)グリーン ラベルサイズ(mm)92×132 面付1面(1面×1面) シートサイズ(mm)100×140 紙質アート紙 片数500片(100片×5) 余白四辺余白付 入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 ラベル形状角丸四角
注意
※プリンタ等でPPE目隠しラベルに直接印刷は行えません。ご注意ください。
※このタイプは個人情報が見えにくくするためのラベルです。プライバシー漏洩をプロテクトするために、より高いセキュリティが必要な場合は、貼り直しができないセキュリティタイプをご使用ください。
※コート層のある紙(アート紙、コート紙、IJ用紙等)に使用すると糊残り、紙破れを起こす可能性がありますので使用しないでください。
※何度も貼り直しができますが、すこしづつ粘着力が弱まりますのでご注意ください。
※郵便はがきの重量は郵便法で2〜6gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする