曜日別特売
WP00201 業務用OAラベル ワールドプライス nana(東洋印刷) 17410943

業務用OAラベル ワールドプライス

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
面付2面(1面×2面)
ラベルサイズ(mm)148.5×210
余白なし
内容量1パック(100枚×5冊)注文コード17410943品番WP00201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

国内外問わず仕入れる事が出来る最安の原紙を使用し、メーカー自社工場で一環した製造を行う事で低価格を実現させたA4サイズマルチタイプのラベルです。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、モノクロコピー機、熱転写プリンタ、に対応しておりますので幅広い用途にご使用いただけます。
無料ダウンロードできるラベル印刷ソフト「ラベルドクター SP LITE」がご利用可能です。

ラベルサイズ(mm)148.5×210面付2面(1面×2面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数1000片(200片×5)余白なし入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
注意
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。
※シートタイプをご使用の際には、プリンターの取扱説明書で用紙設定と印刷設定をご確認の上、メーカー推奨の設定にてご使用ください。
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。染料系インクを使用している機種に比べ定着が悪い場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 商品の食品表示や表に貼るデザイン入り商品名の印字
株式会社島本海苔乾物卸売・小売業

純正品と比べて若干紙色は違いますが、むしろこちらの商品の方が白い
くらいです。
色の乗りやカットの切れ込み等、何の不足もありません。
別のサイズも扱って貰いたいです。

2025-05-05
用途: 袋小分けにする商品のレッテルやバーコード付きの価格表示
ソフトKサービス業

もう何年も使っています。以前のように、両脇に予備がないので、印刷しやすい。

対象商品 : 17411004
2024-02-21
用途: 品質表示
岡崎印房製造業

今までナナワードのラベルを使用していましたが、価格の問題で変更してみましたが、問題なく今までと同じ仕上がりで使用できました。

対象商品 : 17410952
2023-12-18
用途: クリックポストの印刷
丸松産業合同会社製造業

印刷側と、剥離される用紙が、一般的な同様のものに比べて、
1.かなり薄いです。その為、私が使っている一般的なインクジェットプリンターでは、
紙送りがうまく行かない場合があり、印刷対象が傾く場合があります。
2.印刷側を剥がし、貼り付ける際、薄すぎるので、梅雨時の湿気が多いときに出る
貼る際のシワが出てしまいます。理由は、素人なのでわかりませんが、
そもそも印刷用として、出して良いものかどうかわかりません。
3.この商品を作っている会社は、自分で印刷をしたことがあるのか?
いささか疑問を感じます。でも、4枚用、24枚用を各500枚買ったので
使っては行きますが、次は他の会社にします。

対象商品 : 17411065
2023-03-02
用途: 製品内ラベル

他社製品と比べると薄いですが、内側ラベルなので問題なしです。物価上昇の折、比較的安価なので助かっています。

対象商品 : 17411013
2020-05-25
用途: 顧客へのお手紙の宛名印刷
株式会社タナカ工業

20面ふちなしを購入いたしました。
リーズナブルですが、もう少し発送ロットが少ないと
ありがたいです。

対象商品 : 17410934
2021-03-10
用途: 納品ラベル用
製造業

違いが分かりませんが、値段がかなり安いのでこちらを購入してみました。今までのものと使用感が変わらないので、これからも安いこちらにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする