施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装建材
Bulls(ブルズ)の 床材
Bulls(ブルズ)の マンション直貼り用
銘木フロアーラスティック直貼り45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24枚)
注文コード
17411698
品番
BLL45NKR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
3P
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
厚さ(mm)
13
色
ナラ
関連資料:
チラシ(3.13MB)