色
Bulls(ブルズ)
クルードフローリング 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピエトラグレー
テラゾーグレー
テラゾーホワイト
ピエトラグレー
ピエトラブラック
ピエトラホワイト
幅(mm)
150
150
170
厚さ(mm)
30
30
90
102
長さ(mm)
1950
1950
2950
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17411865
品番
BH6CRF02
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1950
幅(mm)
150
厚さ(mm)
30
色
ピエトラグレー
仕様
6尺付け框
関連資料:
チラシ(52.69MB)