色
Bulls(ブルズ)
クルードフローリング 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピエトラグレー
テラゾーグレー
テラゾーホワイト
ピエトラグレー
ピエトラブラック
ピエトラホワイト
幅(mm)
170
150
170
厚さ(mm)
102
30
90
102
長さ(mm)
1950
1950
2950
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17411969
品番
BKR6CRF02
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1950
幅(mm)
170
厚さ(mm)
102
色
ピエトラグレー
仕様
6尺リフォーム框
関連資料:
チラシ(52.69MB)