曜日別特売
BKR6CRF05 クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ) 17411996

色

BKR6CRF05 クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ) 17411996
BKR6CRF05 クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ) 17411996
BKR6CRF05 クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ) 17411996

クルードフローリング 部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色テラゾーグレー
幅(mm)170
厚さ(mm)102
長さ(mm)1950
内容量1本注文コード17411996品番BKR6CRF05
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(mm)
1950
幅(mm)
170
厚さ(mm)
102
色
テラゾーグレー
仕様
6尺リフォーム框
関連資料:チラシ(52.69MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする