商品画像

4905980116412 ワンハンドプランター  EL アップルウェアー 17412057 4905980116412 ワンハンドプランター  EL アップルウェアー 17412057 4905980116412 ワンハンドプランター  EL アップルウェアー 17412057

ワンハンドプランター EL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17412057 品番 4905980116412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

草花の寄せ植えが、エレガントでスタイリッシュに飾れるデザイン。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)スタッキング:36 ホワイト 容量(L)3 規格270型EL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×158 規格(型)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
植栽
その他業種

シンプルで使いやすいです。同じメーカーで型違いもあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする