商品説明
アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
ワンハンドプランター EL
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17412066
品番
4905980116429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
草花の寄せ植えが、エレガントでスタイリッシュに飾れるデザイン。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
スタッキング:36
色
ブルー
容量(L)
3
規格
270型EL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×190×158
規格(型)
270