旭ハウス工業
旭ハウス工業の 散水・かん水資材
旭ハウス工業の 水栓
旭ハウス工業の 水栓柱・パン
手洗いユニットポンプ式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17412179
品番
10900203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約180ccの水が蛇口より流れます。
用途
工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。
質量(kg)
32(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×925×1040
寸法(長さL×幅W)(mm)
シンク槽:595×610
注意
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません