本体
コレクト
コレクトの 筆記用具
コレクトの 万年筆
コレクトの 万年筆インク/関連品
ブロッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17412441
品番
P-209-BL
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
万年筆・水性ペン・スタンプなどのインクを素早く吸取る吸取器
その他
吸取紙1枚付
材質
ABS樹脂製
色
ブルー
質量(g)
51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×65×60
繰り返し・詰め替え
対応